AVC-D25-SIR-16 Vyměnitelné hlavice pro 80° kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3343837
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria WHISPERLINE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3343837
EAN/GTIN 7291075436310
Číslo výrobcu 3343837
Číslo L L24090 27

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 29 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "WHISPERLINE" Zobraziť všetky