MM GRIT18K140-005-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 3329113
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3329113
EAN/GTIN 7291075439885
Číslo výrobcu 3329113
Číslo L L24060 54

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky