GHDR 20-3-JHP-MC Nástrojový držák pro drážkování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro břitové destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 3328322
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3328322
EAN/GTIN 7291075388329
Číslo výrobcu 3328322
Číslo L L23920 2492

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky