MT LNHT 3005 8NPTF IC908 Frézovací destičky s plným profilem pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPTF (parní, plynové, vodovodní potrubí)

Č. pol.: 3323372
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3323372
EAN/GTIN 7291075376883
Číslo výrobcu 3323372
Číslo L L24290 305

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 3 175 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPTF60
  • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky