MT20D13 8UN-MMTT10 IC908 Frézovací hlavy Multi-Master pro výrobu vnitřních závitů UN

Č. pol.: 3311829
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3311829
EAN/GTIN 7291075222067
Číslo výrobcu 3311829
Číslo L L24210 418

Popis

Popis:

Modulární závitové frézy, vlastnosti rozhraní T10, velikost průměru závitu (TDZ) 1, závit na palec (TPI) 8 Závity/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 32.75 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky