CHAMRING 210-W38.1-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3260164
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3260164
EAN/GTIN 7291075191943
Číslo výrobcu 3260164
Číslo L L24040 335

Popis

Popis:

Indexovatelné C'dřezy, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu maximální (DCX) 0,862″, Minimální průměr řezu (DCN) 0,827″, Shank Size (SS) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.862″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.827″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS): 2.67″
  • Velikost stopky (SS): 1-1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMRING" Zobraziť všetky