Súprava Henkellocheisen ⌀ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm v plastovom rolovacom vrecku

Č. pol.: 326-130
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 326-130
EAN/GTIN 4027474997700
Číslo výrobcu 326-130
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 9-dielna súprava henkellochov s rôznymi priemermi sa používa na dierovanie alebo výrobu tesnení a tesnení z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov. Praktické plastové rolovacie vrecko ponúka maximálnu organizáciu a je ideálne aj na prepravu.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Obrábaný materiál: látka
  • Počet kusov náradia: 15
  • Celková dĺžka nástrojov (sada) [mm]: 100 − 175
  • Priemer otvoru sady [mm]: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
  • Celková šírka nástrojov (sada) [mm]: 14,5 − 51