Henkelloche iron ⌀ 75 mm

Č. pol.: 326-075
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 326-075
EAN/GTIN 4027474626129
Číslo výrobcu 326-075
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche sa používajú na vybíjanie otvorov alebo výrobu tesnení a tesniacich krúžkov z gumy, kože, plsti, plastu, korku a rôznych materiálov. Krátky dutý valec je na spodnom okraji ostro zrezaný. Kónická dierovacia hlava je pripevnená k dvom podperám. Tým sa na oboch stranách vytvorí priehlbina. Vďaka mimoriadne pevnej konštrukcii žehličiek Henkelloche možno spracovávať širokú škálu materiálov.
  • Mimoriadne ostré čepele na individuálne spracovanie širokej škály materiálov
  • Rovnomerné rozloženie sily na dutom valci vďaka nárazovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 110 mm
  • Celková šírka [palce]: 4 5/16
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, technický obchod, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • celková dĺžka [mm]: 255 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 10 1/32
  • Priemer otvoru [mm]: 75
  • Priemer otvoru [palec]: 2 15/16
  • Obrábaný materiál: látka