Redukčné púzdro GARANT Master Mute Master Mute, ⌀ stopky DS /⌀ upnutia D1: 32/6

Č. pol.: 319431 32/6
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky DS /⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Kmitanie: tlmené

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Celková dĺžka L 65 mm
Druh produktu Redukčné púzdro
Kmitanie tlmené

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319431 32/6
EAN/GTIN 4069515000611
Číslo výrobcu 319431 32/6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre všetky typy držiakov vyvrtávacích tyčí. Optimálne pri kombinovanom použití s vyvrtávacími tyčami s tlmenými vibráciami, ako sú napríklad GARANT Master Mute, výhodné aj pri použití iných vyvrtávacích tyčí (napr. karbidových).

Výhoda:

Vďaka drážkovanej verzii redukčné puzdro obopína vyvrtávaciu tyč na 100 %, tzn. vibrácie sú znížené. Jednoduché a rýchle nastavenie vyvrtávacej tyče je možné pomocou guľôčky alebo skrutky.

Použitie:

Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.