S890 SSB D125-20-40-R13 Dvoustranná kotoučová fréza, kotoučový typ, pro destičky HELIDO S890 SNMU 1305-.

Č. pol.: 3106272
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria HELIDO 890 LINE
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3106272
EAN/GTIN 7291075314816
Číslo výrobcu 3106272
Číslo L L23980 539

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 33 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 14, délka břitu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 14

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 33 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 14
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 890 LINE" Zobraziť všetky