ETS D063-05-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3104555
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104555
EAN/GTIN 7291075219173
Číslo výrobcu 3104555
Číslo L L23980 301

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezné hrany (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 10, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Typ stopky Weldon

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINI-TANGSLOT" Zobraziť všetky