MM S-A-L130-C20-T12-W-H Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Č. pol.: 3104447
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3104447
EAN/GTIN 7291075148305
Číslo výrobcu 3104447
Číslo L L24070 75

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 76,9 mm, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost závitu držáku nástroje, strana obrobku (THSZWS) T12, celková délka (OAL) 130 mm, délka nástroje (LPR) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.3 mm
  • Délka telesa (LB) 76.9 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 80 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T12
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 31650 Otácky/min

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky