FF EW D40-150-W32-09-C Fréza s vysokým posuvem pro FF WOMT -indexovatelné břitové destičky

Č. pol.: 3103418
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3103418
EAN/GTIN 7291075162103
Číslo výrobcu 3103418
Číslo L L23980 2277

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 19,2 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 2 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 217,5 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon, efektivní délka (LU) 147 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19.2 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 19.2 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 150 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL) 217.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 4.8 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 147 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FEEDMILL" Zobraziť všetky