FDN D100-10-27-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Č. pol.: 3102986
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102986
EAN/GTIN 7291075161564
Číslo výrobcu 3102986
Číslo L L23980 1477

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 10, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLOT" Zobraziť všetky