ETS D32-14-W32-10 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Č. pol.: 3100521
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100521
EAN/GTIN 7291075053746
Číslo výrobcu 3100521
Číslo L L23980 54

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max (CDX) 7,2 mm, průměr řezu (DC) 31,7 mm, počet řezných těles (CICT) 2, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 31.7 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 1
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky