Súprava upínacích klieštin OZ typ 462 E 15dielna, pre skľučovadlo 5 – 25 mm

Č. pol.: 309562
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 10897

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 10897
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309562
EAN/GTIN 2050001699404
Číslo výrobcu 1220216
Výrobca/zodpovedná osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Prevedenie:

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm. Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

Výhoda:

  • Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne preťahovanie.
  • Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.
  • Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.
  • Vyššie životnosti nástrojov.

Rozsah dodávky:

Upínacie klieštiny OZ (č. 309550) ⌀ 5−16 mm (stúpanie po 1 mm) a ⌀ 18, 20 a 25 mm, vrátane drevenej kazety.