• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací ⌀ d: 3

Č. pol.: 308930 3
Zľava
17,86 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
230 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3 mm
upínač ER 20
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 428 E
Vonkajší ⌀ D 21 mm
Celková dĺžka L 31,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308930 3
EAN/GTIN 4045197151223
Číslo výrobcu 308930 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).