{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
| upínač | HSK-A 63 | |
| Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
| Tvar | A | |
| Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
| Stratégia obrábania | HSC | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
| ⌀ D2 | 26 mm | |
| Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
| L2 | 24 mm | |
| L3 | 24 mm | |
| Dráha prestavenia V | 10 mm | |
| Závit M | M5 | |
| Otvor Balluffchip | Áno | |
| Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
| Číslo položky | 307508 6 | |
| EAN/GTIN | 2050001653277 | |
| Číslo výrobcu | 16.507.63.06.Z | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |