Kontrolný tŕň DIN 69893, HSK-A 100, Rozmer A: 300

Č. pol.: 307014 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer A Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
upínač HSK-A 100
Norma upínača ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Vonkajší ⌀ D 50 mm
Druh produktu Kontrolný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 307014 300
EAN/GTIN 4062406105099
Číslo výrobcu 307014 300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Na odňatie obrábacích strojov podľa ISO odporúčania R 230.

Rozsah dodávky:

Vrátane drevenej skrinky a skúšobného protokolu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky