Kombinované zámečnické kladivo apalička s plastovou hlavou bezodskokové

Č. pol.: 304.3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 304.3
EAN/GTIN 7610733238279
Číslo výrobcu PB 304.3
Číslo L L60060 1659

Popis

Popis:

  • Kombinované měkké a zámečnické kladivo, bez odskoku
  • s plastovou vložkou jako měkké kladivo
  • vložkou s kalenou ocelovou čepičkou, pro použití jako zámečnické kladivo
  • rukojeť z certifikovaného hikorového dřeva FSC®, snadno uchopitelná, robustní a odolné
  • pevně upevněné v trubce rukojeti pomocí speciálního klínu a silného upínacího čepu, přesto snadno vyměnitelné
  • tlumení zpětného rázu pomocí závaží v hlavě kladiva, pro bohaté přesné údery bez odskoku
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter: 32 mm
  • Hammerhovedets længde: 95 mm
  • Hele længden hammer: 320 mm
  • Tilknytning af håndtag til hammerstørrelse: 3