Hydraulické expanzné skľučovadlo BASIC štíhle, tvar ADB, BT 40, krátka, ⌀ upnutia D1: 12

Č. pol.: 303825 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
upínač BT 40, krátka
Norma upínača DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Prevedenie BT-DC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
a 1 mm
Vonkajší ⌀ D 44,5 mm
⌀ D2 32 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 303825 12
EAN/GTIN 4067263239727
Číslo výrobcu 303825 12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Sústrednosť ≤ 3 µm.
  • Otvor na čip Balluff.
  • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
  • Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.
  • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

Použitie:

Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

Zvláštní příslušenství:

Ťažné čapy (ŤČ) č. 308760308806, redukčné puzdrá č. 302135302187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky