Sada vyražečů závlaček 6 ks v kovové skládací krabičce

Č. pol.: 3014320
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4-6 týždňov
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3014320
EAN/GTIN 4010886949795
Číslo výrobcu 3014320
Číslo L L60160 5443
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Podle DIN 6450
V kovovém skládacím pouzdře
Kované za tepla
Kalené a pečlivě kalené
Bezpečnostní úderová hlava, modře lakovaná.

Charakteristika:

  • Skladování: Kovová spona
  • Konstrukce: Žíhané kování
  • Celková šířka [mm]: 10 mm
  • Celková výška [mm]: 28 mm
  • Celková délka [mm]: 170 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez