Upichovacia planžeta, neutrálna, Výška planžety h5: 32

Č. pol.: 278005 32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška planžety h5 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 65 mm
Šírka b2 2,6 mm
Výška h1 25 mm
Celková dĺžka L 150 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Šírka zápichu w 3; 4 mm
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 278005 32
EAN/GTIN 4062406380779
Číslo výrobcu 278005 32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

Vhodné pro:

Hroty pre upichovacie doštičky č. 278029 - 278036.

Pozor:

Zovretie upichovacej doštičky je možné len v kombinácii so základným držiakom č. 278008 a 278009. Výmena upichovacej doštičky prebieha pohodlne iba povolením prednej skrutky zvieracej lišty základného držiaka.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 14 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky