Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 3

Č. pol.: 275021 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,70 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,75 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB9035
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 275021 3
EAN/GTIN 4062406378318
Číslo výrobcu 275021 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274030274134.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky