{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
| Podmienka rezu | kontinuálne | |
| Uhlový Polomer | 0,15 mm | |
| Typ | HU9310 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HM | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
| Číslo položky | 275006 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406805937 | |
| Číslo výrobcu | 275006 1,5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |