{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Eco | |
| minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 51 mm | |
| maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 67 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Šírka zápichu w | 2 mm | |
| maximálna hĺbka rezu tmax | 16 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | Č. 273656 – 273749 | |
| Druh produktu | Držiak doštičiek |
| Číslo položky | 274512 51/67 | |
| EAN/GTIN | 4067263934998 | |
| Číslo výrobcu | 274512 51/67 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |