Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Držiak doštičiek VARIO-LINE, ľavé, Šírka zápichu w: 6

Č. pol.: 273799 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Druh použitia ľavé
maximálna hĺbka rezu tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273799 6
EAN/GTIN 4045197721433
Číslo výrobcu 273799 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273795.