• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Držiak doštičiek VARIO-LINE, pravé, Šírka zápichu w: 4

Č. pol.: 273798 4
Zľava
76,54 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
maximálna hĺbka rezu tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273798 4
EAN/GTIN 4045197721365
Číslo výrobcu 273798 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273794.