{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | HB7020 | |
| Druh závitu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
| Hrúbka | 1,85 mm | |
| Veľkosť doštičiek L | 6 mm | |
| Počet chodov/palec | 48-20 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
| Profil otočnej reznej platničky | Čiastočný profil | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
| Číslo položky | 270839 48-20 | |
| EAN/GTIN | 4045197481801 | |
| Číslo výrobcu | 270839 48-20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |