• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Vyvŕtavacia vložka Micro vnútorná pravá, L1 = 6 mm, ⌀ Dmin: 1

Č. pol.: 270510 1
Zľava
34,12 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 6 mm
⌀ stopky d 4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 0,49 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 0,15 mm
Polomer R 0,1 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 270510 1
EAN/GTIN 4045197802118
Číslo výrobcu 270510 1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky