Vyvrtávacia tyč HSS AH.. SCLDR, pre otočné rezné platničky CDCT, pravé

Č. pol.: 268702 45/S4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Prevedenie stopky: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 4 mm
Veľkosť doštičiek 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Prevedenie stopky HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH04X SCLDR/LS4
Uhol nastavenia k 97 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CDCT S4010.
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 4,57 mm
Odsadenie stredu L3 2,5 mm
Výška upínania L2 3,58 mm
Celková dĺžka L 65 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 10
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268702 45/S4
EAN/GTIN 4045197591906
Číslo výrobcu 268702 45/S4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky