Otočná rezná platnička na sústruženie ZCMX 080302, pre sústružnícke a vŕtacie nástroje „4 v 1“

Č. pol.: 268424 HUZ310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,91 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    15,76 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 080302
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HUZ310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 4 mm
Posuv pre sústruženie 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,3 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 16 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán 2
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268424 HUZ310
EAN/GTIN 4062406273866
Číslo výrobcu 268424 HUZ310
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché