Otočná rezná platnička na sústruženie CCGW 060208 FN, MKD

Č. pol.: 265905 NU
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Možnosť dodatočného zabrúsenia: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGW 09T302 FN
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia áno
Rezný materiál MKD
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán NU
Hĺbka rezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 1 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265905 NU
EAN/GTIN 4069515008440
Číslo výrobcu 265905 NU
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
Aramid AFK
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GRP, CFRP
N
grafit
N
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

MKD – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Univerzálne úkosovanie (NU) pre všetky neželezné kovy a syntetické materiály (PMMA, POM, akryl atď.).

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master Eco. Alternatívne je možné použiť všetky zodpovedajúce držiaky ISO a vŕtacie tyče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky