{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Mute | |
| Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 40 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| počet chladiacich kanálov | 3 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 50 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 27 mm | |
| Celková dĺžka L | 26 mm | |
| Podložka | 269005 16 | |
| Klinok | 259015 18 | |
| Skrutka klinku | 259018 18 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
| Číslo položky | 265128 40/08 | |
| EAN/GTIN | 4069515032018 | |
| Číslo výrobcu | 265128 40/08 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |