Stopka vŕtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, ⌀ stopky/celková dĺžka L: 16/170

Č. pol.: 265076 16/170
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky/celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Séria Master Mute
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
počet chladiacich kanálov 3
Celková dĺžka L 170 mm
Prevedenie Oceľ
neupínateľný rozsah S 74 mm
odporúčaná dĺžka upínania 48 mm
Súprava montážnych skrutiek 269026 1
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265076 16/170
EAN/GTIN 4069515037327
Číslo výrobcu 265076 16/170
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).

Rozsah dodávky:

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s! Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + L3 stredové presadenie vyvrtávacej hlavy. Užitočná dĺžka = celková dĺžka L mínus dĺžka upnutia (odporúča sa = 3×D). Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky