• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Základný korpus vyvrtávacej tyče Oceľ QC, 5×D, Systém / ⌀ stopky: QC/32

Č. pol.: 264900 QC/32
Zľava
257,00 €
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / ⌀ stopky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 32 mm
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka L 268 mm
Stredový posun H základné teleso 6 mm
Montážna skrutka 269025 2
Konektor pre prípojku chladiaceho média 269208
Vysoký tlak Spojovacia hadica 269207
vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava 264834; 264835
Druh produktu Základný korpus vyvrtávacej tyče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 264900 QC/32
EAN/GTIN 4251414902350
Číslo výrobcu TPC01930
Výrobca/zodpovedná osoba SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Popis

Prevedenie:

S prípojkou studenej vody 1/8-27 NPT.

Poznámka:

D min = 1/2 ⌀ stopky + H + L stredové presadenie 3 vyvrtávacej hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky