{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Systém | QC | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | SDUCR/L 11T3 | |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 11T3.. | |
| vhodné základné teleso | 264900 – 264908 | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 26 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 15 mm | |
| Celková dĺžka L | 20 mm | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269023 2 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia hlava |
| Číslo položky | 260409 QC/11 | |
| Číslo výrobcu | 090-50233QC1193 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |