HFAIL 48-4T20 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Č. pol.: 2550064
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2550064
EAN/GTIN 7291075107104
Číslo výrobcu 2550064
Číslo L L23920 162

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování / soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 67 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 60 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 48 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 67 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky