Oceľová vyvrtávacia tyč A.. PWLNR 95°, pre otočné rezné platničky WN.., pravé

Č. pol.: 251942 32/08
Zľava
213,85 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Prevedenie stopky: Oceľ
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 8 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Prevedenie stopky Oceľ
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32S PWLNR/L08
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0804..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Výška upínania L2 31 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 40
Klinok 259015 2
Skrutka klinku 259018 2
Súprava pružín 259044 2
Súprava pružinových kolíkov 259047 2
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251942 32/08
EAN/GTIN 4045197656988
Číslo výrobcu 251942 32/08
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky