{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
| Prevedenie stopky | Oceľ | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | A25R PWLNR/L08 | |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
| vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 32 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 17 mm | |
| Výška upínania L2 | 24 mm | |
| Celková dĺžka L | 200 mm | |
| Podložka | 259031 40 | |
| Klinok | 259015 2 | |
| Skrutka klinku | 259018 8 | |
| Súprava pružín | 259044 2 | |
| Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 251942 25/08 | |
| EAN/GTIN | 4045197656971 | |
| Číslo výrobcu | 251942 25/08 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |