{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Eco | |
| Veľkosť stopky | 16 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
| Druh použitia | pravé | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | PDJNR/L 1616X11 | |
| vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1104.. | |
| Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 35 mm | |
| Celková dĺžka L | 85 mm | |
| Podložka | 259031 44 | |
| Klinok | 259015 16 | |
| Skrutka klinku | 259018 16 | |
| Pružina | 259046 5 | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 250624 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4062406728922 | |
| Číslo výrobcu | 250624 16/11 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |