{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 160624 | |
| Uhlový Polomer | 2,4 mm | |
| Typ | HB7130-2 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | M | |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | VR | |
| Hĺbka rezu ap | 2 mm - 10 mm | |
| Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,9 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 250462 HB7130-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515023047 | |
| Číslo výrobcu | 250462 HB7130-2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |