HFHL 20M Nástrojové držáky pro mělké čelní zapichování

Č. pol.: 2500142
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2500142
EAN/GTIN 7291075033892
Číslo výrobcu 2500142
Číslo L L23920 2097

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 5,3 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky