Vymeniteľná britová doštička KOMET® Unisix, BK6440, Typ označenia W29: 24-000

Č. pol.: 236791 24-000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,98 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    16,65 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 05T304
Označenie 24-000
Typ BK6440
Typ ST900
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236791 24-000
EAN/GTIN 4047109226609
Číslo výrobcu 1082125500
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
185
Oceľ < 900 N/mm²
P
165
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky