{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGT 11T3 | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Navrtávak vhodný pre tvar dosky | 142 | |
| Stopka | stopka Weldon | |
| Uhol špičky | 142 Stupeň | |
| Počet rezných hrán Z | 1 | |
| Maximálny ⌀ vŕtania d1 | 18,5 mm | |
| Maximálna hĺbka vŕtania l1 | 3 mm | |
| Dĺžka stopky h | 70 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
| Veľkosť vymeniteľnej doštičky | 16 | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 231540_TX15 (2,5 Nm) | |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
| Číslo položky | 231502 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197324016 | |
| Číslo výrobcu | 231502 20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |