SGSF 125-1.4-27A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301103
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301103
EAN/GTIN 7291075070286
Číslo výrobcu 2301103
Číslo L L24130 57

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max (CWX) 1,34 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,34 mm, průměr náboje (DHUB) 74 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,1 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.34 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.34 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 74 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFU 1.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
  • Maximální otácky (otáckyX) 640 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky