SGSF 76-1.4-22A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2301101
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301101
EAN/GTIN 7291075070262
Číslo výrobcu 2301101
Číslo L L24130 56

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, průměr řezu (DC) 76 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 1,34 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,34 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,1 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 76 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.34 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.34 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFU 1.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 1050 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky