SGFS 5-22-4 Náhrada za HSS a pájené upichovací nástroje

Č. pol.: 2301056
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2301056
EAN/GTIN 7291075069655
Číslo výrobcu 2301056
Číslo L L23920 803

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,52 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 79 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky