Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, EWS - Varia VX3, 60.30VX3G300RLI2W#01

Č. pol.: 229727
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
Číslo položky 229727
EAN/GTIN 4069739457826
Číslo výrobcu 60.30VX3G300RLI2W#01
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI30, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.30VX3G300RLI2W#01
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 68
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 20 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 8000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 2:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 124 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 90 mm
  • Veľkosť stopky: VDI30
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia VX3
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Kľúčový pohon