SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU

Č. pol.: 222510 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVEIQMILL
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SYHU 0704ADN-P
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC28
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Geometria ADN-P
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 222510 ALU
EAN/GTIN 7291075311822
Číslo výrobcu 5667874

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
500
Alu (krátke rezanie)
N
480
Hliník > 10 % si
N
400
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacia fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "DOVEIQMILL" Zobraziť všetky